電子 ホワイトボードのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
145件の「電子 ホワイトボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイト ボード 電子 黒板」、「電子黒板」、「電子 白板」などの商品も取り扱っております。
ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION)ランキング1位
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付材質(表面)-種類脚付き・無地
1台
229,800税込252,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タッチフレーム 白板家 ジョイテックランキング2位
無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電子黒板 レグザキャンパス REGZAランキング3位
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ65型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1
1台
650,000税込715,000
3日以内出荷

電子黒板 白板家 ジョイテックランキング4位
ジョイテック電子黒板 白板家
板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。
用途グリーン購入法適合製品グリーン購入法適合
1台
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Vboard バーチャル電子黒板 学而社ランキング5位
モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷

ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860取扱説明書(2.3MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980税込25,278
当日出荷

SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。
対応機種PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168機能時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷アズワン品番64-3413-68
1個
32,980税込36,278
当日出荷

片面がプロジェクター投影可能な投影ボードタイプのホワイトボードです。投影ボード面は、光の反射をおさえる加工を施しています。また投影した上に書き込みしながら、会議を進められます。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類脚付き・塗装鋼板(投影ボード/無地タイプ)仕様マグネット可、キャスター付付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)厚さ(mm)ボード面:17繰り返し・詰め替え対応
1台
27,980税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ75型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1
1台
750,000税込825,000
3日以内出荷

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして材質PET+ゴムマグネット厚さ(mm)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
1枚
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
1台
66,980税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)書換え回数約3万回質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)マグネットあり電池CR2016コイン型リチウム電池1個仕様スタイラスホルダー、ストラップホール材質ABSセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ再生コーティング剤
1セット
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キングジムブギーボード
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも画面サイズ3.9インチLCD書換え回数約3万回仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホールセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)材質ABS質量(g)約40使用温度(℃)10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く)使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個保管温度(℃)-10~60画面寸法(mm)75×64繰り返し・詰め替え対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け種別両面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、。粉受け:アルミ合金。キャスター:PP種類脚付き・無地取扱説明書(2.2MB)繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。 パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ 会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める 書き込んだ内容はそのままPCに保存 パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応 ホワイトボードアプリ付
対応OSWindows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~対応インチサイズ40~100インチまでの画面に対応操作方式電子ペン使用
1セット
47,980税込52,778
6日以内出荷

ブラック枠のオシャレなデスクトップボード!自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。少人数のミーティングやメニュー表に卓上にも使用できカフェやオフィスなどのおしゃれな空間の卓上パーティションにも最適!。飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。オプションで下部に仕切り板AP-22HDOPKが取り付け可能です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチールタイプ自立式枠の色ブラック開口寸法(mm)下部:H170
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地取扱説明書(0.7MB)
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)